HAUPA - Einlage incl. Werkzeug für 220640

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220640/H
Verpackung - ohne
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 2.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923566791
Sonepar Artikelnummer
120518124
Hersteller Artikelnummer
220640/H
Hersteller Typ
220640/H
Hersteller Artikel Nr.:
220640/H
Verpackung:
ohne
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
2.600 kg
Schaumeinlage Steckschlüsselset „Torque“ ¼“inkl. Werkzeug, Chrom-Vanadium-Stahl, IndustriequalitätInhalt: 12 Steckschlüsseleinsätze ¼" 4 - 4.5 - 5 -5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 5 Steckschlüsseleinsätze ¼" Tx, lange Ausführung T20, T25, T27, T30, T40 4 Steckschlüsseleinsätze ¼" Hex, lange Ausführung 4, 5, 6, 8 ohne Loch 2 Verlängerung ¼", 50 und 150 mm 1 Adapter ⅜" x ¼" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff 1 Kardangelenk ¼" 1 Bit-Adapter ¼" 1 Umschaltknarre ¼" 1 Drehmomentschlüssel ¼", 5 – 25 Nm 1 Knarrenschraubendreher „Flex“ 2 Adapter 50 und 80 mm 4 Bit ¼" 50 mm PH 0 - 1 - 2 - 3 4 Bit ¼" 50 mm PZ 0 - 1 - 2 - 3 2 Bit ¼" 50 mm PZ/FL 1 - 2 4 Bit ¼" 50 mm SQ 3 - 4 - 5 - 6 mm 6 Bit ¼" 50 mm Sechskant 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6


