HAUPA - Einlage incl. Werkzeug für 220642

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220642/H
Gesamtzahl der Werkzeuge - 32
Verpackung - sonstige
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 2.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923566814
Sonepar Artikelnummer
120518125
Hersteller Artikelnummer
220642/H
Hersteller Typ
220642/H
Hersteller Artikel Nr.:
220642/H
Gesamtzahl der Werkzeuge:
32
Verpackung:
sonstige
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
2.600 kg
Schaumeinlage Steckschlüsselset „Torque“ ½“inkl. Werkzeug, Chrom-Vanadium-Stahl, IndustriequalitätInhalt: 17 Steckschlüsseleinsätze ½" 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 5 Steckschlüsseleinsätze ½" Tx, lange Ausführung T30, T40, T45, T50, T55 4 Steckschlüsseleinsätze ½" Hex, lange Ausführung 8, 10, 12, 14 ohne Loch 2 Verlängerung ½", 75 und 250 mm 1 Adapter ⅜" x ½" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff 1 Kardangelenk ½" 1 Umschaltknarre ½" 1 Drehmomentschlüssel ½", 21 – 119 Nm


