HAUPA - Einsatz Aderendhülsen 0,5-16 qmm für 211962

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211963
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.5 .. 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923179557
Sonepar Artikelnummer
121112673
Hersteller Artikelnummer
211963
Hersteller Typ
211963
Hersteller Artikel Nr.:
211963
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.5 .. 16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.073 kg


