HAUPA - Einsatz Aderendhülsen 16-35 qmm für 211962

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211964
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 16 .. 35 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923176921
Sonepar Artikelnummer
121112674
Hersteller Artikelnummer
211964
Hersteller Typ
211964
Hersteller Artikel Nr.:
211964
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
16 .. 35 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.076 kg
Aderendhülsen 16 - 35 mm²


