HAUPA - Einsatz Flachstecker 0,5-2,5 für 211962

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211965
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923178260
Sonepar Artikelnummer
121112675
Hersteller Artikelnummer
211965
Hersteller Typ
211965
Hersteller Artikel Nr.:
211965
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.054 kg


