HAUPA - Einsatz für Aderendhülsen 0,5-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210763/E
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.5 .. 4 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923179601
Sonepar Artikelnummer
121112660
Hersteller Artikelnummer
210763/E
Hersteller Typ
210763/E
Hersteller Artikel Nr.:
210763/E
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.5 .. 4 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.072 kg


