HAUPA - Einsatz für Aderendhülsen 1-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210842/E
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 1 .. 10 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923145699
Sonepar Artikelnummer
121112666
Hersteller Artikelnummer
210842/E
Hersteller Typ
210842/E
Hersteller Artikel Nr.:
210842/E
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
1 .. 10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.054 kg


