HAUPA - Einsatz für Aderendhülsen 10-25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211672/E
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 10 .. 25 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923519322
Sonepar Artikelnummer
120518075
Hersteller Artikelnummer
211672/E
Hersteller Typ
211672/E
Hersteller Artikel Nr.:
211672/E
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
10 .. 25 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.050 kg


