HAUPA - Einsatz für isolierte Rohrkabelschuhe 120 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216684
Anwendung - isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923596699
Sonepar Artikelnummer
121050434
Hersteller Artikelnummer
216684
Hersteller Typ
216684
Hersteller Artikel Nr.:
216684
Anwendung:
isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.132 kg


