HAUPA - Einsatz für isolierte Rohrkabelschuhe 50 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216678
Anwendung - isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923596484
Sonepar Artikelnummer
121050437
Hersteller Artikelnummer
216678
Hersteller Typ
216678
Hersteller Artikel Nr.:
216678
Anwendung:
isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.132 kg


