Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einsatz für Kerbung verbinder 35mm²

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einsatz für Kerbung verbinder 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216815

  • Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 35 mm²

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923570569

Sonepar Artikelnummer

121117200

Hersteller Artikelnummer

216815

Hersteller Typ

216815

Hersteller Artikel Nr.:

216815

Anwendung:

nicht isolierte Kabelverbindungen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

35 mm²

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.143 kg

Presseinsätze für Verbinder mit Kerbung