Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einsatz für Koax RG 58-59-62-6

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einsatz für Koax RG 58-59-62-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210767/E

  • Mit Sperrvorrichtung - Ja

  • Mit Schneidvorrichtung - Nein

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923519377

Sonepar Artikelnummer

121112663

Hersteller Artikelnummer

210767/E

Hersteller Typ

210767/E

Hersteller Artikel Nr.:

210767/E

Mit Sperrvorrichtung:

Ja

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.050 kg

für Koaxialkabel, Sechskantpressung