HAUPA - Einsatz für nicht isolierte Kabelschuhe 1-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210764/E
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 1 .. 10 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923519599
Sonepar Artikelnummer
121112661
Hersteller Artikelnummer
210764/E
Hersteller Typ
210764/E
Hersteller Artikel Nr.:
210764/E
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
1 .. 10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.111 kg


