HAUPA - Einsatz für Photovoltaik MC3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211657/E
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82073090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923519391
Sonepar Artikelnummer
121112668
Hersteller Artikelnummer
211657/E
Hersteller Typ
211657/E
Hersteller Artikel Nr.:
211657/E
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.050 kg
für Multi - Contact Kontakte


