HAUPA - Einsatz für Photovoltaik MC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211659/E
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923519407
Sonepar Artikelnummer
120518074
Hersteller Artikelnummer
211659/E
Hersteller Typ
211659/E
Hersteller Artikel Nr.:
211659/E
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.050 kg


