Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einsatz für Plastikhammer 32 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einsatz für Plastikhammer  32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180346

  • Ausführung - Kunststoffhammer

  • Werkstoff des Kopfes - Kunststoff

  • Antimagnetisch - Nein

  • Ausführung funkenarm - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923062903

Sonepar Artikelnummer

121112615

Hersteller Artikelnummer

180346

Hersteller Typ

180346

Hersteller Artikel Nr.:

180346

Ausführung:

Kunststoffhammer

Werkstoff des Kopfes:

Kunststoff

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

32 mm

Rückschlagfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.460 kg

aus auswechselbaren Cellidor-Einsätzen und geschweiftem Eschenstiel