HAUPA - Einsatz für Presskabelschuhe 4 - 10 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217074
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 4 .. 10 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84798100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923178710
Sonepar Artikelnummer
121112920
Hersteller Artikelnummer
217074
Hersteller Typ
217074
Hersteller Artikel Nr.:
217074
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
4 .. 10 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
0.060 kg


