HAUPA - Einsatz für Twin-Aderendhülsen 0,5-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211676/E
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923519353
Sonepar Artikelnummer
120518076
Hersteller Artikelnummer
211676/E
Hersteller Typ
211676/E
Hersteller Artikel Nr.:
211676/E
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.050 kg


