HAUPA - Einsatz für Twin-Aderendhülsen 6-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211678/E
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923519360
Sonepar Artikelnummer
120518077
Hersteller Artikelnummer
211678/E
Hersteller Typ
211678/E
Hersteller Artikel Nr.:
211678/E
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.050 kg


