Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einsatz HUPstar AE+isolierte K.+Quetschk.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einsatz HUPstar AE+isolierte K.+Quetschk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 213086/E

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923580971

Sonepar Artikelnummer

121112727

Hersteller Artikelnummer

213086/E

Hersteller Typ

213086/E

Hersteller Artikel Nr.:

213086/E

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.175 kg

Aderendhülsen 0,5 – 10 mm² isolierte Quetschkabelschuhe 0,25 – 6 mm² Ringkabelschuhe (DIN 46234 / DIN 46341) 0,75 - 10 mm²