Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einsatz HUPstar Koax

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einsatz HUPstar Koax

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 213082/E

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923580957

Sonepar Artikelnummer

121112724

Hersteller Artikelnummer

213082/E

Hersteller Typ

213082/E

Hersteller Artikel Nr.:

213082/E

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.175 kg

Koaxial BNC, TNC, SNB, SNC, SMS, SMA, MCX, 1,07 – 10,9 mm