HAUPA - Einsatz HUPstar Photovoltaik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 213084/E
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 1.5 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923580964
Sonepar Artikelnummer
121112725
Hersteller Artikelnummer
213084/E
Hersteller Typ
213084/E
Hersteller Artikel Nr.:
213084/E
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.175 kg


