HAUPA - Einsatz isolierte Kabelschuhe 0,25-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210761/E
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923179595
Sonepar Artikelnummer
121112658
Hersteller Artikelnummer
210761/E
Hersteller Typ
210761/E
Hersteller Artikel Nr.:
210761/E
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.053 kg


