HAUPA - Einsatz isolierte Kabelschuhe für 211962

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211998
Anwendung - isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923179564
Sonepar Artikelnummer
121112693
Hersteller Artikelnummer
211998
Hersteller Typ
211998
Hersteller Artikel Nr.:
211998
Anwendung:
isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.050 kg


