HAUPA - Einsatz MC3 für 211962

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212007
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923519971
Sonepar Artikelnummer
120518085
Hersteller Artikelnummer
212007
Hersteller Typ
212007
Hersteller Artikel Nr.:
212007
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.100 kg


