HAUPA - Einsatz MC4 für 211962

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212008
Anwendung - isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923519988
Sonepar Artikelnummer
120518086
Hersteller Artikelnummer
212008
Hersteller Typ
212008
Hersteller Artikel Nr.:
212008
Anwendung:
isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.100 kg


