HAUPA - Einsatz Presskabelschuhe DIN 10 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216834
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482718
Sonepar Artikelnummer
120303419
Hersteller Artikelnummer
216834
Hersteller Typ
216834
Hersteller Artikel Nr.:
216834
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.122 kg


