HAUPA - Einsatz Presskabelschuhe DIN 120 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216848
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482787
Sonepar Artikelnummer
120303426
Hersteller Artikelnummer
216848
Hersteller Typ
216848
Hersteller Artikel Nr.:
216848
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.120 kg


