Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einsatz Presskabelschuhe DIN 150 mm2 AL KZ 25

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einsatz Presskabelschuhe DIN 150 mm2 AL KZ 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216852/AL

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 150 mm²

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923546700

Sonepar Artikelnummer

121117226

Hersteller Artikelnummer

216852/AL

Hersteller Typ

216852/AL

Hersteller Artikel Nr.:

216852/AL

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

150 mm²

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.120 kg

Presseinsätze für DIN Rohrkabelschuhe AL