HAUPA - Einsatz Presskabelschuhe DIN 16-25 mm2 AL KZ 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216042/AL
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 .. 25 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923546731
Sonepar Artikelnummer
121117113
Hersteller Artikelnummer
216042/AL
Hersteller Typ
216042/AL
Hersteller Artikel Nr.:
216042/AL
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 .. 25 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.200 kg


