HAUPA - Einsatz Presskabelschuhe DIN 16-25 mm2 AL KZ 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216840/AL
Querschnitt - 16 .. 25 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073090
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923546656
Sonepar Artikelnummer
121117220
Hersteller Artikelnummer
216840/AL
Hersteller Typ
216840/AL
Hersteller Artikel Nr.:
216840/AL
Querschnitt:
16 .. 25 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.120 kg
Presseinsätze für DIN Rohrkabelschuhe Aluminium


