HAUPA - Einsatz Presskabelschuhe DIN 16 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216836
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482725
Sonepar Artikelnummer
120303420
Hersteller Artikelnummer
216836
Hersteller Typ
216836
Hersteller Artikel Nr.:
216836
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.125 kg


