HAUPA - Einsatz Presskabelschuhe DIN 25 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216838
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482732
Sonepar Artikelnummer
120303421
Hersteller Artikelnummer
216838
Hersteller Typ
216838
Hersteller Artikel Nr.:
216838
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.120 kg


