HAUPA - Einsatz Presskabelschuhe DIN 35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216840
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482749
Sonepar Artikelnummer
120303422
Hersteller Artikelnummer
216840
Hersteller Typ
216840
Hersteller Artikel Nr.:
216840
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.120 kg


