HAUPA - Einsatz Presskabelschuhe DIN 6 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216832
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482701
Sonepar Artikelnummer
120303418
Hersteller Artikelnummer
216832
Hersteller Typ
216832
Hersteller Artikel Nr.:
216832
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.123 kg


