Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einsatz Presskabelschuhe DIN 70 mm2 AL KZ 18

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einsatz Presskabelschuhe DIN 70 mm2 AL KZ 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216048/AL

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923546762

Sonepar Artikelnummer

121117116

Hersteller Artikelnummer

216048/AL

Hersteller Typ

216048/AL

Hersteller Artikel Nr.:

216048/AL

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

70 mm²

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.200 kg

Einsätze DINfür Kupfer und Aluminium, Sechskantpressung