HAUPA - Einsatz Presskabelschuhe DIN 95 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216846
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482770
Sonepar Artikelnummer
120303425
Hersteller Artikelnummer
216846
Hersteller Typ
216846
Hersteller Artikel Nr.:
216846
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.120 kg


