HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe standard 10 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216808
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482589
Sonepar Artikelnummer
120303406
Hersteller Artikelnummer
216808
Hersteller Typ
216808
Hersteller Artikel Nr.:
216808
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.136 kg


