HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe standard 120 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216822
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482657
Sonepar Artikelnummer
120303413
Hersteller Artikelnummer
216822
Hersteller Typ
216822
Hersteller Artikel Nr.:
216822
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.130 kg


