HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe standard 150 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216824
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482664
Sonepar Artikelnummer
120303414
Hersteller Artikelnummer
216824
Hersteller Typ
216824
Hersteller Artikel Nr.:
216824
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.128 kg


