HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe standard 16 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216810
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482596
Sonepar Artikelnummer
120303407
Hersteller Artikelnummer
216810
Hersteller Typ
216810
Hersteller Artikel Nr.:
216810
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.136 kg


