HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe standard 185 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216826
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482671
Sonepar Artikelnummer
120303415
Hersteller Artikelnummer
216826
Hersteller Typ
216826
Hersteller Artikel Nr.:
216826
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.125 kg


