HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe standard 240 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216828
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 240 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482688
Sonepar Artikelnummer
120303416
Hersteller Artikelnummer
216828
Hersteller Typ
216828
Hersteller Artikel Nr.:
216828
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
240 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.121 kg


