HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe standard 25 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216812
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482602
Sonepar Artikelnummer
120303408
Hersteller Artikelnummer
216812
Hersteller Typ
216812
Hersteller Artikel Nr.:
216812
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.135 kg


