HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe standard 300 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216830
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 300 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482695
Sonepar Artikelnummer
120303417
Hersteller Artikelnummer
216830
Hersteller Typ
216830
Hersteller Artikel Nr.:
216830
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
300 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.118 kg


