HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe standard 35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216814
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482619
Sonepar Artikelnummer
120303409
Hersteller Artikelnummer
216814
Hersteller Typ
216814
Hersteller Artikel Nr.:
216814
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.135 kg


