HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe standard 50 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216816
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482626
Sonepar Artikelnummer
120303410
Hersteller Artikelnummer
216816
Hersteller Typ
216816
Hersteller Artikel Nr.:
216816
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.134 kg


