HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe standard 6 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216806
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482572
Sonepar Artikelnummer
120303405
Hersteller Artikelnummer
216806
Hersteller Typ
216806
Hersteller Artikel Nr.:
216806
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.139 kg


