HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe standard 70 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216818
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482633
Sonepar Artikelnummer
120303411
Hersteller Artikelnummer
216818
Hersteller Typ
216818
Hersteller Artikel Nr.:
216818
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.132 kg


