HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe Standard 95 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216820
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923482640
Sonepar Artikelnummer
120303412
Hersteller Artikelnummer
216820
Hersteller Typ
216820
Hersteller Artikel Nr.:
216820
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.132 kg


